{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Radij r | 0,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca radija konture | ±0,01 | |
Število zob Z | 6 | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Majhen ⌀ D3 | 7 mm | |
Velik ⌀ D2 | 8 mm | |
Dolžina rezil Lc | 0,5 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Radiusno rezkanje | naprej | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Vrsta izdelka | Viertelkreisfräser |
Številka izdelka | 208023 0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406103569 | |
Številka proizvajalca | 208023 0,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM četrtkrožni rezkar HPC, TiAlN, Radij r: 0,5mm
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
102,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
159 kosov na zalogi
105,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
170 kosov na zalogi
76,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
71,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Toleranca držala | h6 | h6 | h6 | h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tip | N | N | N | N |
Število zob Z | 6 | 4 | 3 | 4 |
Smer pristavljanja | vodoravno | vodoravno | vodoravno | vodoravno |