VHM četrtkrožni rezkar HPC, TiAlN, Radij r: 6mm

Št. art.: 208023 6
Popust
210,00 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Radij r (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca radija konture: ±0,01
  • Število zob Z: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Radij r 6 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca radija konture ±0,01
Število zob Z 6
Smer pristavljanja vodoravno
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Majhen ⌀ D3 8 mm
Velik ⌀ D2 20 mm
Dolžina rezil Lc 6 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Radiusno rezkanje naprej
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan brez
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka Viertelkreisfräser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208023 6
EAN/GTIN 4062406103880
Številka proizvajalca 208023 6

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
800
Al (kratki odrezki)
N
600
Al > 10% Si
N
400
Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z ravnimi utori, brez popačenja profila.
Toleranca: r = ±0,01 mm.

Uporaba:

Za zaokroževanje in posnemanje robov s konturo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico