Radiusni rezkarji VHM, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Št. art.: 207115 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 4 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,05×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 8 mm
Radij R 2 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 12 mm
⌀ sprostitve D1 3,9 mm
Celotna dolžina L 54 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,023 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 0,025 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 207115 4
EAN/GTIN 4045197229519
Številka proizvajalca 207115 4

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
350
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
140
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
Jeklo < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Radiusni rezkarji VHM, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 4mm

Radiusni rezkarji VHM, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi
39,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
32,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.082 kosov na zalogi
18,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
140,50 €
84,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
120,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
140,50 €
89,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
66,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Celotna dolžina L 54 mm 54 mm 54 mm 70 mm 80 mm 70 mm 54 mm
⌀ rezila DC 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Kot spirale 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 45 stopinj
Tip N N N H H H W
Število zob Z 2 2 2 2 2 2 2
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji Radiusni in krogelni rezkarji Radiusni in krogelni rezkarji Radiusni in krogelni rezkarji Radiusni in krogelni rezkarji Radiusni in krogelni rezkarji Radiusni in krogelni rezkarji

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico