{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 14 mm | |
Radij R | 5 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 26 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 9,8 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 207115 10 | |
EAN/GTIN | 4045197229557 | |
Številka proizvajalca | 207115 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Radiusni rezkarji VHM 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
57,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.225 kosov na zalogi
37,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi
88,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi
94,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | brez | brez | brez | rdeča |
Celotna dolžina L | 66 | 66 | 66 | 66 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Dolžina rezil Lc | 14 | 14 | 14 | 14 |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | h10 | f8 | f8 |
⌀ držala Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |