Radiusni rezkarji VHM, TiAlN, ⌀ DC: 2mm

Št. art.: 207115 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 2 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,05×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 2 mm
Radij R 1 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 6 mm
⌀ sprostitve D1 1,92 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,011 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 0,013 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 207115 2
EAN/GTIN 4045197229496
Številka proizvajalca 207115 2

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
350
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
140
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
Jeklo < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Radiusni rezkarji VHM, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 2mm

Radiusni rezkarji VHM, TiAlN, ⌀ DC: 2mm

po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi
39,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5.637 kosov na zalogi
18,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
138,00 €
83,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi
138,00 €
87,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Celotna dolžina L 50 mm 50 mm 50 mm 58 mm 58 mm
⌀ rezila DC 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Rezalni material VHM VHM VHM VHM VHM
Kot spirale 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj 30 stopinj
Število zob Z 2 2 2 2 2
⌀ držala Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji Radiusni in krogelni rezkarji Radiusni in krogelni rezkarji Radiusni in krogelni rezkarji Radiusni in krogelni rezkarji

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico