{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Radij R | 10 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 40 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 19,7 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,135 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 207115 20 | |
EAN/GTIN | 4045197229601 | |
Številka proizvajalca | 207115 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Radiusni rezkarji VHM 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
221,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
132,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
316,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
337,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju ;0,05×D pri robljenju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju ;0,05×D pri robljenju | 0,5 × D pri robljenju ;0,03×D pri kopirnem rezkanju | 0,2 × D pri robljenju ;0,05 × D pri kopirnem rezkanju |
Barvni prstan | brez | brez | brez | rdeča |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Dolžina rezil Lc | 26 | 26 | 26 | 26 |
Kot spirale | 30 | 30 | 30 | 30 |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | h10 | f8 | f8 |
Število zob Z | 2 | 2 | 2 | 2 |