{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Uni | |
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju; 0,3×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 21 mm | |
Radij rezila R1 | 3 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 27 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,7 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206367 8/3,0 | |
EAN/GTIN | 4067263046974 | |
Številka proizvajalca | 206367 8/3,0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Torusni rezkar VHM GARANT Master UNI, TiSiN, ⌀ DC/R1: 8/3,0mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
74,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
65,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiSiN | TiAlN | AlCrN |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Dolžina rezil Lc | 21 mm | 16 mm | 21 mm |
Kot spirale | 42 stopinj | 40 stopinj | 35 stopinj |
Tip | N | N | N |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,043 mm | 0,043 mm |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |