{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Inox | |
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju; Rezanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Radij rezila R1 | 3 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 27 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,5 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206347 8/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197852458 | |
Številka proizvajalca | 206347 8/3,0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Torusni rezkar VHM GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB 8/3,0 mm
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
74,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
86,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
65,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
74,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
65,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 27 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju ;Rezanje utorov v polno, globina 1×D | 0,3×D pri robljenju ;0,05×D pri kopirnem rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3×D pri robljenju | 0,3 × D pri robljenju ;Rezanje utorov v polno, globina 1×D | 0,3 × D pri robljenju ;Rezanje utorov v polno, globina 1×D | 0,3×D pri robljenju ;0,05×D pri kopirnem rezkanju ;0,3×D pri robljenju |
⌀ sprostitve D1 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,7 | 7,7 |
Celotna dolžina L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kot spirale | 40 | 38 | 38 | 40 | 35 | 42 |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | neenakomeren | neenakomeren | neenakomeren | neenakomeren | neenakomerna |