VHM-rezkar GARANT Master INOX HPC/TPC 2 mm

Št. art.: 203007 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
238 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Master Inox
    ⌀ rezila DC 2 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 6527
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ h10
    Število zob Z 4
    Kot spirale 40 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
    Delitev rezil neenakomerna
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,1×D
    Držalo DIN 6535 HB s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC; TPC
    Dolžina rezil Lc 5 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 13 mm
    ⌀ sprostitve D1 1,8 mm
    Celotna dolžina L 40 mm
    ⌀ držala Ds 4 mm
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,15 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,01 mm
    Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
    Barvni prstan modra
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 203007 2
    EAN/GTIN 4067263828617
    Številka proizvajalca 203007 2

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    250
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    230
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    200
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    115
    Jeklo < 50 HRC
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Za grobo in fino rezkanje.
    HPC-rezkarji z novo razvito visokozmogljivo prevleko za odlično življenjsko dobo in optimalno zmogljivost odrezovanjaza različna nerjavna jekla. Večja odpornost proti oksidaciji in toplotna odpornost.
    Uporabni z visokimi rezalnimi hitrostmi, zelo primerni tudi za TOOLOX®.

    Prednosti:

    Tek s posebej malo vibracijami.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Master Inox" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico