VHM-rezkar GARANT Master INOX HPC/TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm

Št. art.: 203011 5
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Schneidstoff: v celoti iz karbidne trdine
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Inox
⌀ rezila DC 5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff v celoti iz karbidne trdine
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranz Nenn-⌀ h10
Število zob Z 4
Spiralwinkel 40 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Zustellrichtung vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,08×D
Schaft DIN 6535 HB s h6
Innenkühlung ne
Strategija odrezovanja TPC; HPC
Dolžina rezil Lc 18 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 25 mm
⌀ sprostitve D1 4,8 mm
Celotna dolžina L 62 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,25 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203011 5
EAN/GTIN 4045197851840
Številka proizvajalca 203011 5
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
240
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
115
Jeklo < 50 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in fino rezkanje.
HPC-rezkarji z novo razvito visokozmogljivo prevleko za odlično življenjsko dobo in optimalno zmogljivost odrezovanja za različna nerjavna jekla. Večja odpornost proti oksidaciji in toplotna odpornost.
Uporabni z visokimi rezalnimi hitrostmi, zelo primerni tudi za TOOLOX®.

Prednosti:

Tek s posebej malo vibracijami.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Inox" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico