{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Inox | |
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | v celoti iz karbidne trdine | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,08×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | TPC; HPC | |
Dolžina rezil Lc | 60 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 70 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 19,5 mm | |
Celotna dolžina L | 126 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,35 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203011 20 | |
EAN/GTIN | 4045197851901 | |
Številka proizvajalca | 203011 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VHM-rezkar GARANT Master INOX HPC/TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
388,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
273,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
182 kosov na zalogi
214,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 70 mm | 74 mm | 74 mm |
Barvni prstan | modra | modra | modra |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | neenakomeren | neenakomeren |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,09 mm |
Serija | Master Inox | Pro Inox | Pro Inox |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |