{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Inox | |
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | v celoti iz karbidne trdine | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,08×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | TPC; HPC | |
Dolžina rezil Lc | 36 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 48 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 11,5 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,25 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203011 12 | |
EAN/GTIN | 4045197851888 | |
Številka proizvajalca | 203011 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-rezkar GARANT Master INOX HPC/TPC 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
132,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
567 kosov na zalogi
104,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
126,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
104,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
568 kosov na zalogi
79,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
164,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Dolžina rezil Lc | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Število zob Z | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Strategija odrezovanja | TPC ;HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | TPC |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Serija | Master Inox | Pro Inox | Master Inox | Pro Inox | Pro Inox | Master Inox |