{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Inox | |
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,1×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC; TPC | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 34 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 9,5 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,25 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203007 10 | |
EAN/GTIN | 4045197775757 | |
Številka proizvajalca | 203007 10 |