{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Uni | |
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju; 0,3×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 36 mm | |
Radij rezila R1 | 2 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 44 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 15,5 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,125 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206367 16/2,0 | |
EAN/GTIN | 4067263047117 | |
Številka proizvajalca | 206367 16/2,0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torusni rezkar VHM GARANT Master UNI, TiSiN, ⌀ DC/R1: 16/2,0mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
165,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
237,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
211,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi
126,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
208,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
189,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
256,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
127,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
121,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 44 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm | 44 mm | 42 mm | 58 mm | 42 mm | 42 mm |
Prevleka | TiSiN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju; 0,3×D pri robljenju | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | Rezanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | 0,3 × D pri robljenju; Rezanje utorov v polno, globina 1×D | 0,3 × D pri robljenju; Rezanje utorov v polno, globina 1×D | 0,3 × D pri robljenju; Rezanje utorov v polno, globina 1×D | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju; 0,3×D pri robljenju | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju |
⌀ sprostitve D1 | 15,5 mm | 15 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,8 mm | 15 mm | 15 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Celotna dolžina L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 108 mm | 92 mm | 92 mm |
Kot spirale | 42 stopinj | 38 stopinj | 35 stopinj | 38 stopinj | 38 stopinj | 40 stopinj | 40 stopinj | 35 stopinj | 38 stopinj | 42 stopinj | 38 stopinj |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |