{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 36 mm | |
Radij rezila R1 | 2 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 58 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 15,5 mm | |
Celotna dolžina L | 108 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206359 16/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197943545 | |
Številka proizvajalca | 206359 16/2,0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Torusni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC 16/2,0 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
256,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi
126,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
165,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
127,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina rezil Lc | 36 | 32 | 36 | 36 |
Kot spirale | 38 | 38 | 42 | 42 |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | 0/−0,03 | e8 | e8 |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Radij rezila R1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Serija | Master Steel | Pro Steel | Master Uni | Pro Uni |