{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Radij rezila R1 | 0,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 25 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 5,8 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206359 6/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197943279 | |
Številka proizvajalca | 206359 6/0,5 |