{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Uni | |
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju; 0,3×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 21 mm | |
Radij rezila R1 | 0,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 27 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,7 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206367 8/0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263046929 | |
Številka proizvajalca | 206367 8/0,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Torusni rezkar VHM GARANT Master UNI 8/0,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
511 kosov na zalogi
42,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
43,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3×D pri robljenju ;0,05×D pri kopirnem rezkanju ;0,3×D pri robljenju | Rezanje utorov v polno, globina 1×D ;Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | 0,3×D pri robljenju ;0,05×D pri kopirnem rezkanju ;0,3×D pri robljenju |
⌀ rezila DC | 8 | 8 | 8 |
Dolžina rezil Lc | 21 | 19 | 21 |
Kot spirale | 42 | 38 | 42 |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | 0/−0,03 | e8 |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 |
Radij rezila R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |