{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203618 8 | |
EAN/GTIN | 4045197958808 | |
Številka proizvajalca | 203618 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
237 kosov na zalogi
30,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1 × D pri robljenju | 0,05×D pri robljenju |
⌀ rezila DC | 8 mm | 8 mm |
Kot spirale | 45 stopinj | 45 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | f8 |
Število zob Z | 6 | 6 |
Smer pristavljanja | vodoravno | vodoravno |