{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203618 16 | |
EAN/GTIN | 4045197958839 | |
Številka proizvajalca | 203618 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
222 kosov na zalogi
134,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
253,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 90 stopinj | 90 stopinj |
Barvni prstan | brez | zelena |
Dolžina rezil Lc | 32 mm | 32 mm |
Kot spirale | 45 stopinj | 45 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | f8 |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,089 mm | 0,08 mm |
⌀ držala Ds | 16 mm | 16 mm |