{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 45 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203618 25 | |
EAN/GTIN | 4045197958938 | |
Številka proizvajalca | 203618 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
413,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
946,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
436,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
432,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1 × D pri robljenju | 0,05×D pri robljenju | 0,05×D pri robljenju | 0,05×D pri robljenju |
⌀ rezila DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Dolžina rezil Lc | 45 mm | 105 mm | 92 mm | 75 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Smer pristavljanja | vodoravno | vodoravno | vodoravno | vodoravno |