{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Cutting edge ⌀ DC | 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Tolerance nominal ⌀ | h10 | |
No. of teeth Z | 6 | |
Helix angle | 45 degrees | |
Direction of infeed | horizontal | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1 × D pri robljenju | |
Shank | DIN 6535 HA to h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Flute length Lc | 26 mm | |
Overall length L | 83 mm | |
Shank ⌀ Ds | 12 mm | |
Corner chamfer angle | 90 degrees | |
Feed fz for side milling in steel < 900 N/mm2 | 0.08 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203618 12 | |
EAN/GTIN | 4045197958822 | |
Številka proizvajalca | 203618 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
196 kosov na zalogi
67,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
||
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Corner chamfer angle | 90 degrees | 90 degrees |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1 × D pri robljenju | 0.05×D for side milling |
Flute length Lc | 26 mm | 26 mm |
Rezalni material | VHM | Solid carbide |
Feed fz for side milling in steel < 900 N/mm2 | 0.08 mm | 0.06 mm |
No. of teeth Z | 6 | 6 |