{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Diabolo | |
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 50 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 65 HRC | 0,02 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203282 8 | |
EAN/GTIN | 4045197597496 | |
Številka proizvajalca | 203282 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-rezkar HPC 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
350 kosov na zalogi
76,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
147,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
36,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
93,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
32,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | 0,05×D pri robljenju | 0,05×D pri robljenju | 0,05×D pri robljenju | 0,05×D pri robljenju |
Celotna dolžina L | 70 | 64 | 68 | 100 | 68 |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Tip | H | H | H | H | H |
Število zob Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ držala Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |