{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 8 | |
Kot spirale | 50 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 48 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 65 HRC | 0,025 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203282 16 | |
EAN/GTIN | 4045197597533 | |
Številka proizvajalca | 203282 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-rezkar HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
339,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
145,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
145,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | rdeča | rdeča | rdeča |
Celotna dolžina L | 110 mm | 108 mm | 108 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | h10 | 0 / − 0,02 |
Tip | H | H | H |
Število zob Z | 8 | 8 | 6 |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno |
⌀ držala Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |