{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 50 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 65 HRC | 0,02 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203211 8 | |
EAN/GTIN | 4045197597410 | |
Številka proizvajalca | 203211 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-rezkar HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
1.228 kosov na zalogi
64,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
92,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
147,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
356 kosov na zalogi
34,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
197 kosov na zalogi
93,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
31,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | ZOX | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Standard | DIN 6527 | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 6527 | Tovarniški standard | DIN 6527 |
⌀ rezila DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | f8 | 0 / −0,02 | h10 | e8 | 0 / − 0,02 |
⌀ držala Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |