GARANT Diabolo VHM-rezkar HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 14mm

Št. art.: 203211 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Diabolo
⌀ rezila DC 14 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 6
Kot spirale 50 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 30 mm
Celotna dolžina L 83 mm
⌀ držala Ds 14 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 65 HRC 0,025 mm
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203211 14
EAN/GTIN 4045197597441
Številka proizvajalca 203211 14

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
P
170
Jeklo < 50 HRC
H
170
Jeklo < 55 HRC
H
170
Jeklo < 60 HRC
H
145
Jeklo < 65 HRC
H
100
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Specialna geometrija, prevleka in karbidna trdina, specialno za obdelavo v trdo.
Mere podobne DIN 6527.

Uporaba:

Za obodno rezkanje kot zaključna obdelava. (Čelno rezanje le pri manjših rezalnih globinah).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


GARANT Diabolo VHM-rezkar HPC, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 14mm

GARANT Diabolo VHM-rezkar HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 14mm

po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
199,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
248,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
126,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
114,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
93,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Držalo DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
⌀ rezila DC 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Kot spirale 50 stopinj 50 stopinj 50 stopinj 50 stopinj 45 stopinj 45 stopinj
Toleranca nazivnega ⌀ e8 h10 e8 h10 0 / − 0,02 0 / − 0,02
Tip H H H H H H
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar

Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico