{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Inox | |
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Število zob Z | 6 | |
Spiralwinkel | 36 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Zustellrichtung | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,07×D | |
Schaft | DIN 6535 HB s h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 s HB | |
Innenkühlung | ne | |
Strategija odrezovanja | TPC | |
Dolžina rezil Lc | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Število lomilcev odrezkov | 2 | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,16 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v INOX < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203118 8 | |
EAN/GTIN | 4062406783730 | |
Številka proizvajalca | 203118 8 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |