{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Inox | |
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 36 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,07×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | TPC | |
Dolžina rezil Lc | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Število lomilcev odrezkov | 2 | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v INOX < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203118 10 | |
EAN/GTIN | 4062406783747 | |
Številka proizvajalca | 203118 10 |