VHM-rezkar GARANT Master INOX z več lomilci odrezkov TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Št. art.: 203118 20
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Schneidstoff: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Število zob Z: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Inox
⌀ rezila DC 20 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranz Nenn-⌀ f8
Število zob Z 6
Spiralwinkel 36 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Zustellrichtung vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,07×D
Schaft DIN 6535 HB s h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 s HB
Innenkühlung ne
Strategija odrezovanja TPC
Dolžina rezil Lc 80 mm
Celotna dolžina L 140 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Število lomilcev odrezkov 2
Širina posnetja vogala pri 45° 0,4 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v INOX < 900 N/mm2 0,102 mm
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203118 20
EAN/GTIN 4062406783778
Številka proizvajalca 203118 20
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
320
Jeklo < 750 N/mm
P
290
Jeklo < 900 N/mm
P
260
Jeklo < 1100 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
120
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi rezkar z neenakomerno delitvijo rezil in neenakomernim korakom vijačnice. Visoka procesna varnost in boljše odvajanje odrezkov zaradi povečanih prostorov za odrezke. Optimiziran substrat iz karbidne trdine za večjo upogibno trdnost in izjemno dolgo življenjsko dobo tudi pri nerjavnih jeklih na področju visokoučinkovite obdelave, še posebej jeklu Duplex. Lomilci odrezkov so na rezila nameščeni z zamikom.

Prednosti:

Manjše sile izvleka zaradi manjšega kota spirale.

Opomba:

hmaks: v tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti. Za gladilno obdelavo priporočamo artikle št. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 in 204019.
ae maks = 0,07×D za TPC-obdelavo.
Naslednik za št. 203104 in št. 203107.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Inox" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico