{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,07×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | TPC | |
Dolžina rezil Lc | 64 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 80 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 15,8 mm | |
Celotna dolžina L | 130 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,32 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203086 16 | |
EAN/GTIN | 4062406569419 | |
Številka proizvajalca | 203086 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC, TiSiN, ⌀ f8 DC: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
434 kosov na zalogi
202,00 €
129,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
367,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
319,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
364,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
302,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 130 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Kot spirale | 40 stopinj | 40 stopinj | 40 stopinj | 40 stopinj | 40 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 |
Tip | N | N | N | N | N |
Število zob Z | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomeren | neenakomerna |