{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,07×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | TPC | |
Dolžina rezil Lc | 32 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 40 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,8 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,12 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203086 8 | |
EAN/GTIN | 4062406569389 | |
Številka proizvajalca | 203086 8 |