VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC 6 mm

Št. art.: 203086 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 6 mm
    Prevleka TiSiN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ e8
    Število zob Z 4
    Kot spirale 40 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
    Delitev rezil neenakomerna
    Smer pristavljanja vodoravno in poševno
    Delovna širina ae pri rezkanju 0,07×D
    Držalo DIN 6535 HB s h6
    Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HB
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja TPC
    Dolžina rezil Lc 24 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 30 mm
    ⌀ sprostitve D1 5,8 mm
    Celotna dolžina L 70 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,1 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 0,058 mm
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 203086 6
    EAN/GTIN 4062406569372
    Številka proizvajalca 203086 6

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    350
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    320
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    280
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    210
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    135
    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    145
    Uni
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo, zasnovan posebej za uporabo TPC.
    Ojačano jedro.
    Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.
    Lomilec odrezkov za nadzorovan lom odrezkov.

    Opomba:

    hmaks.: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.
    ae maks = 0,07×D za TPC-obdelavo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico