{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 5 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | TPC | |
Dolžina rezil Lc | 64 mm | |
Celotna dolžina L | 123 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,32 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v Toolox 44 HRC | 0,071 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203090 16 | |
EAN/GTIN | 4045197814388 | |
Številka proizvajalca | 203090 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
319,00 €
306,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
367,00 €
352,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
364,00 €
350,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
302,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi
202,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Barvni prstan | zelena | modra | modra | zelena | zelena |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ rezila DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Strategija odrezovanja | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
⌀ držala Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |