{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 5 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | TPC | |
Dolžina rezil Lc | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v Toolox 44 HRC | 0,046 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203090 10 | |
EAN/GTIN | 4045197814364 | |
Številka proizvajalca | 203090 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
144,00 €
138,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
168,00 €
161,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
140,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
170,00 €
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D | 0,05×D | 0,05×D | 0,05×D | 0,07×D |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | neenakomeren | neenakomerna | neenakomeren | neenakomerna |
Tip | N | N | N | N | N |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomeren | neenakomerna |