{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Inox | |
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | v celoti iz karbidne trdine | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,25 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202998 8 | |
EAN/GTIN | 4045197860958 | |
Številka proizvajalca | 202998 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-rezkar GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi
48,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
327 kosov na zalogi
40,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
782 kosov na zalogi
40,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
93,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
459 kosov na zalogi
27,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 57 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Kot spirale | 40 stopinj | 35 stopinj | 35 stopinj | 40 stopinj | 38 stopinj |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,25 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |