{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Inox | |
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | v celoti iz karbidne trdine | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 82 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,35 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202998 16 | |
EAN/GTIN | 4045197860989 | |
Številka proizvajalca | 202998 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-rezkar GARANT Master INOX HPC 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
152,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
256 kosov na zalogi
116,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
325 kosov na zalogi
116,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
503 kosov na zalogi
82,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | modra | modra | modra | modra |
Kot spirale | 40 | 35 | 35 | 38 |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna |