{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Pro Inox | |
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 58 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202991 8 | |
EAN/GTIN | 4062406568993 | |
Številka proizvajalca | 202991 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-rezkar HOLEX Pro INOX M HPC 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
667 kosov na zalogi
27,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
190 kosov na zalogi
40,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
507 kosov na zalogi
40,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
48,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina rezil Lc | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rezalni material | VHM | VHM | v celoti iz karbidne trdine | v celoti iz karbidne trdine |
Kot spirale | 38 | 35 | 35 | 40 |
Tip | N | N | N | N |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna |