VHM-rezkar HOLEX Pro INOX M HPC 12 mm

Št. art.: 202991 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
583 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Pro Inox
    ⌀ rezila DC 12 mm
    Prevleka TiSiN
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 6527
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ e8
    Število zob Z 4
    Kot spirale 38 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
    Delitev rezil neenakomerna
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HB s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC
    Dolžina rezil Lc 16 mm
    Celotna dolžina L 73 mm
    ⌀ držala Ds 12 mm
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,045 mm
    Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
    Barvni prstan modra
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 202991 12
    EAN/GTIN 4062406569013
    Številka proizvajalca 202991 12

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    240
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    220
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Odlična življenjska doba v svojem razredu pri obdelavi jekel, odpornih proti koroziji, z inovativno prevleko in geometrijo. Posebej za nerjavna jekla na področju visokoučinkovite obdelave, npr. Duplex. Optimalna zmogljivost odrezovanja z visokimi rezalnimi hitrostmi.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Pro Inox" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico