{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 7 mm | |
Celotna dolžina L | 45 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Oblika držala | HB | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202262 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197864093 | |
Številka proizvajalca | 202262 4,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Mini rezkarji VHM, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 4,5mm
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi
14,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
315 kosov na zalogi
18,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
255 kosov na zalogi
18,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Držalo | HB s h6 | HB s h6 | HB s h6 |
⌀ rezila DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj | 45 stopinj |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |