{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 1,9 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 4 mm | |
Celotna dolžina L | 38 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Oblika držala | HA | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202262 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197864031 | |
Številka proizvajalca | 202262 1,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mini rezkarji VHM, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 1,9mm
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi
14,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
18,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
334 kosov na zalogi
18,05 €
9,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
687 kosov na zalogi
14,05 €
6,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez |
Oblika držala | HA | HA | HA | HA | HA |
⌀ rezila DC | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Dolžina rezil Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 30 stopinj | 45 stopinj | 30 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
⌀ držala Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |