{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 38 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Oblika držala | HA | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202262 1 | |
EAN/GTIN | 4045197863959 | |
Številka proizvajalca | 202262 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Mini rezkarji VHM, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 1mm
po ponudbi
Na zalogi
698 kosov na zalogi
14,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
761 kosov na zalogi
18,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
20,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi
21,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 6527 | Tovarniški standard |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | Cilindrično držalo s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ rezila DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N |
Število zob Z | 3 | 3 | 3 | 3 |