{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 14 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 60 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Oblika držala | HB | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202262 14 | |
EAN/GTIN | 4045197864239 | |
Številka proizvajalca | 202262 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Mini rezkarji VHM, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 14mm
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
49,80 €
28,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
72,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Držalo | HB s h6 | HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ rezila DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |