{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Inox | |
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 50 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 38 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 11,8 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,25 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 201647 12 | |
EAN/GTIN | 4062406113520 | |
Številka proizvajalca | 201647 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-rezkar GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
105,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
130,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi
45,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
109,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,05×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 | h10 | f8 |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,25 mm | 0,13 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
⌀ držala Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |