GARANT Diabolo VHM-rezkar HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

Št. art.: 201639 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Diabolo
⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,05×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 26 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 38 mm
⌀ sprostitve D1 11,8 mm
Celotna dolžina L 83 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,13 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 65 HRC 0,02 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 65 HRC 0,024 mm
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 201639 12
EAN/GTIN 4045197597335
Številka proizvajalca 201639 12

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
P
120
Jeklo < 50 HRC
H
110
Jeklo < 55 HRC
H
80
Jeklo < 60 HRC
H
60
Jeklo < 65 HRC
H
50
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Specialna geometrija, prevleka in karbidna trdina, specialno za obdelavo v trdo.
Nova generacija visokoučinkovitih rezkarjev v področju HPC-odrezovanja.
Od vel. 2 z držalom s spustitvijo (mere L1 in ⌀ D1).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


GARANT Diabolo VHM-rezkar HPC, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 12mm

GARANT Diabolo VHM-rezkar HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
130,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
45,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Kot posnetja roba 45 stopinj 45 stopinj
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,05×D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
⌀ rezila DC 12 mm 12 mm
Rezalni material VHM VHM
Toleranca nazivnega ⌀ e8 h10
Širina posnetja vogala pri 45° 0,13 mm 0,1 mm
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar

Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico