{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Inox | |
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 50 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 11 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 15 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 3,8 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,05 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 201647 4 | |
EAN/GTIN | 4062406112974 | |
Številka proizvajalca | 201647 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-rezkar GARANT Master INOX HPC 4 mm
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
41,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
57,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi
17,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
33,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
422 kosov na zalogi
27,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
42,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Inel colorat | modra | albastru | verde | fără | fără | verde |
⌀ tăişului DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lungimea tăişului Lc | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
Unghiul elicei | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 38 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | h10 | e8 | e8 | f8 |
Direcţia de aşchiere | vodoravno, poševno in navpično | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Kotni rezkar | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |