{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Radij r | 1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 5 | |
Toleranca vrtanja | H11 | |
Število zob Z | 4 | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Majhen ⌀ D3 | 6 mm | |
Velik ⌀ D2 | 8 mm | |
Dolžina rezil Lc | 1 mm | |
Celotna dolžina L | 60 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Radiusno rezkanje | naprej | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Viertelkreisfräser |
Številka izdelka | 194220 1 | |
EAN/GTIN | 4045197109903 | |
Številka proizvajalca | 194220 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Četrtkrožni rezkar, neprevlečeni, Radij r H11 DC: 1mm
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
49,90 €
34,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
335 kosov na zalogi
105,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
77,00 €
51,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi
102,50 €
67,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi
75,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez |
Majhen ⌀ D3 | 6 mm | 6 mm | 0,8 mm | 6 mm | 6 mm |
Smer pristavljanja | vodoravno | vodoravno | vodoravno | vodoravno | vodoravno |
⌀ držala Ds | 10 mm | 8 mm | 3 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta izdelka | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser |
Radiusno rezkanje | naprej | naprej | naprej | naprej | naprej |