{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Radij r | 2,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 5 | |
Toleranca vrtanja | H11 | |
Število zob Z | 4 | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Majhen ⌀ D3 | 6 mm | |
Velik ⌀ D2 | 11 mm | |
Dolžina rezil Lc | 2,5 mm | |
Celotna dolžina L | 60 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Radiusno rezkanje | naprej | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Viertelkreisfräser |
Številka izdelka | 194220 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197109934 | |
Številka proizvajalca | 194220 2,5 |