{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Radij r | 2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 5 | |
Toleranca vrtanja | H11 | |
Število zob Z | 4 | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Majhen ⌀ D3 | 6 mm | |
Velik ⌀ D2 | 10 mm | |
Dolžina rezil Lc | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 60 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Radiusno rezkanje | naprej | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Viertelkreisfräser |
Številka izdelka | 194220 2 | |
EAN/GTIN | 4045197109927 | |
Številka proizvajalca | 194220 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Četrtkrožni rezkar, neprevlečeni, Radij r H11 DC: 2mm
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi
49,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
420 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
81,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
108,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
197 kosov na zalogi
84,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 60 mm | 75 mm | 50 mm | 75 mm | 80 mm |
Velik ⌀ D2 | 10 mm | 10 mm | 5,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Radij r | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Vrsta izdelka | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser |