VHM četrtkrožni rezkar HPC, TiAlN, Radij r: 1mm

Št. art.: 208021 1
Popust
77,00 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Radij r (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca radija konture: ±0,01
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Radij r 1 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca radija konture ±0,01
Število zob Z 3
Smer pristavljanja vodoravno
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Majhen ⌀ D3 0,8 mm
Velik ⌀ D2 2,9 mm
Dolžina rezil Lc 1 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 3 mm
Radiusno rezkanje naprej
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,01 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan brez
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka Viertelkreisfräser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208021 1
EAN/GTIN 4062406103460
Številka proizvajalca 208021 1

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
800
Al (kratki odrezki)
N
600
Al > 10% Si
N
400
Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z ravnimi utori, brez popačenja profila.
Toleranca: r = ±0,01 mm.

Uporaba:

Za zaokroževanje in posnemanje robov s konturo.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VHM četrtkrožni rezkar HPC, TiAlN, Radij r: 1mm

VHM četrtkrožni rezkar HPC, TiAlN, Radij r: 1mm

po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi
77,00 €
51,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
49,90 €
34,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
328 kosov na zalogi
105,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi
102,50 €
67,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi
75,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiAlN neprevlečeni TiAlN TiAlN TiSiN
Barvni prstan brez brez brez brez brez
Majhen ⌀ D3 0,8 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Smer pristavljanja vodoravno vodoravno vodoravno vodoravno vodoravno
⌀ držala Ds 3 mm 10 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Vrsta izdelka Viertelkreisfräser Viertelkreisfräser Viertelkreisfräser Viertelkreisfräser Viertelkreisfräser
Radiusno rezkanje naprej naprej naprej naprej naprej

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico