{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Radij r | 0,2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca radija konture | ±0,01 | |
Število zob Z | 3 | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Majhen ⌀ D3 | 0,5 mm | |
Velik ⌀ D2 | 1 mm | |
Dolžina rezil Lc | 0,2 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Radiusno rezkanje | naprej | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Vrsta izdelka | Viertelkreisfräser |
Številka izdelka | 208021 0,2 | |
EAN/GTIN | 4062406103378 | |
Številka proizvajalca | 208021 0,2 |