{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 315 mm | |
Debelina | 3 mm | |
Rezalni material | HSS | |
⌀ izvrtine | 40 mm | |
Število zob Z | 100 | |
Delitev t | 10 mm | |
Število izvrtin za sojemalni element | 2; 4 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 8; 12 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55; 64 mm | |
za žage blagovne znamke | Eisele | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 177400 315X3 | |
EAN/GTIN | 4045197245236 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() List krožne žage grobi 315X3 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
280,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
152,50 €
109,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
152,50 €
84,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
152,50 €
105,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 315 | 315 | 315 | 315 |
⌀ izvrtine | 40 | 40 | 40 | 40 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Število zob Z | 100 | 160 | 120 | 100 |
Vrsta izdelka | List krožne žage | List krožne žage | List krožne žage | List krožne žage |
Število izvrtin za sojemalni element | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55; 64 | 55; 64 | 55; 64 | 55; 64 |